花と野菜の培養土

(123件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(14L×2袋) 注文コード 63579208 品番 502787
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。

適合作物花、野菜 適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど 内容量(L)14 配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 123
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
庭に花を
サービス業

家内が庭に花を咲かせたいと言うので その為の培養土です、種は家内が勝手にホームセンターで購入して来ていましたから私の担当は肥料の購入です。

2025-05-27
用途:
鉢植えの庭木用
その他業種

特に大きな問題なく使えている。他の培養土との差は未知だが比較的安価。

対象商品:
23778843
2022-10-25
用途:
野菜、花のプランター栽培
サービス業

軽くて水持ちが良く、使いやすい土です。カビが生えたり虫が出たりした経験はありません。種まきや苗づくりにも使っていますが、その用途には木質の硬い粒や数センチ程度の小枝などある程度の大きさのある腐植が混ざっているのが邪魔です。

1人が参考にしています
対象商品:
23778843
2022-10-30
用途:
職場の花壇への追い土
社会福祉法人大照学園 様 (医療・福祉・介護関連業)

花付きも問題なく持ち運びもしやすい量で大変使いやすいです。

対象商品:
23778843
2022-06-23
用途:
初心者に最適です
聖 歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ベランダ菜園初心者なので、お花やお野菜をただ植えるだけでスクスク育つので、簡単です。

対象商品:
23778843
2022-04-25
用途:
家庭菜園
その他業種

まだ使い始めたばかりなので、よくわからないところもありますが、土が柔らかいです。

1人が参考にしています
対象商品:
23778843
2023-01-08
用途:
ガーデニング
その他業種

たっぷりの量の割に、お値段もリーズナブルでとても良いお品です。

対象商品:
23778843
2022-03-16
用途:
家庭菜園に使用
運輸・通信業

野菜類を栽培する家庭菜園のプランターに入れて使用しています。 野菜類の成長も良いようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする