用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。最大吐出量(mL/min)43吐出量(mL/min)標準:50吐出圧力(MPa)標準:0.25最大吐出圧力(MPa)0.5電圧(V)AC100~230(50/60Hz)使用液薬液使用例:次亜塩素酸ソーダ等気泡の発生する液体付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。材質ポンプヘッド:アクリル、弁体:PVC、弁座:特殊フッ素ゴム、チャッキボール:セラミック、バルブスプリング:ハステロイC、ガスケット:特殊フッ素ゴム、Oリング:特殊フッ素ゴム、ダイヤフラム:接液面PTFE(背面EPDM)、接続ホース仕様:Φ4×Φ9mmのテトロンブレード入り軟質塩ビホース型式ノンガスロックタイプ アクリル/PVC/PTFE質量(kg)約2.9保護構造IP65消費電力(W)17最大電流(A)3.6動作周囲温度(℃)-10~45ストローク数(spm)0~180エアホース仕様Φ4×9mm テトロンブレード入り軟質塩ビホース