画像準備中

導突鋸

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ巾広 注文コード63581037 品番343-9
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

超薄刃の魅力!
目が細かく切断面が美しい。
背金はステンレス製で頑丈タイプ。
鋸身は超硬コーティングでサビに強い。

最大切削幅(mm)65 用途造作精密細工に最適。 厚さ(mm)0.27 寸法(mm)240 タイプ巾広 目数32枚/寸 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10394002
2021-12-13
用途:
建具のホゾ切り込み作成、溝の切り込み等に使用

墨付け通りに真っすぐにノコが入ってゆくので気持ちよく作業ができる。
軽い力で刃が食い込んで行き、切りすぎに注意する必要あり。
導突もしっかりしているので満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
10394002
2021-07-08
用途:
木材の精密切断時
教育・研究機関

ほんのわずかに刃が下を向いており、使用する時
非常にのこを引きやすい。また、力を必要としないため
精度の良い加工が可能である。

対象商品:
10394002
2020-02-08
用途:
内装二重窓のフレーム作成及び内装インテリア組子細工
その他業種

板厚0.27mmの精密細工鋸の仕様通り、切断面は鉋かけしたように滑らか。鋸刃の目数が32枚/寸あって、刃も深いため、鋸を挽く時よく切れました。切れ過ぎるので治具によるガイドを用意した方がより精密な加工ができることを実感しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする