KPN-454-04H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582629 KPN-454-04H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582629

有圧換気扇 標準形・三相・排気

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)270/400 注文コード63582629 品番KPN-454-04H
参考基準価格(税別)¥119,300 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はハネ径・消費電力など22種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)17.5 寸法L(mm)255 寸法d(mm)12 寸法A(mm)620 寸法S(mm)7 寸法D(mm)560 ハネ径(cm)45 寸法B(mm)540 寸法C(mm)320 消費電力(W)(50/60Hz)270/400 相数3P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65 電流(A)(50/60Hz)開放:1.4/1.5、許容:1.9/2.0 周囲温度(℃)-30〜50 風量(m3/h)(50/60Hz)5220/6000 公称出力(W)400 極数(P)4 電源(三相/V)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする