曜日別特売
KPN-506-02H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582665

 

KPN-506-02H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582665
KPN-506-02H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582665

有圧換気扇 標準形・三相・排気

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード63582665品番KPN-506-02H
参考基準価格(税別)¥105,100販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
質量(kg)17.5寸法L(mm)260寸法d(mm)12寸法A(mm)655寸法S(mm)7ハネ径(cm)50寸法B(mm)620寸法C(mm)355消費電力(W)(50/60Hz)185/240相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)54/58電流(A)(50/60Hz)開放:1.4/1.2、許容:1.5/1.7周囲温度(℃)-30~50風量(m3/h)(50/60Hz)4410/5160公称出力(W)200極数(P)6電源(三相/V)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする