光新産業
有圧換気扇 標準形・三相・排気
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
91日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63582690
品番
KPN-508-01H
参考基準価格(税別)
¥129,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ハネ径・消費電力
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
20
寸法L(mm)
260
寸法d(mm)
12
寸法A(mm)
655
寸法S(mm)
7
ハネ径(cm)
50
寸法B(mm)
620
寸法C(mm)
355
消費電力(W)(50/60Hz)
100/120
相数
3P
相対湿度
90%RH未満
塗装色
マンセル5Y8/1.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
46/49
電流(A)(50/60Hz)
開放:0.7/0.7、許容:0.8/0.9
周囲温度(℃)
-30~50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
3360/3870
公称出力(W)
100
極数(P)
8
電源(三相/V)
200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800