質量(kg)3寸法L(mm)167寸法d(mm)10寸法A(mm)320寸法S(mm)6寸法D(mm)280ハネ径(cm)20寸法B(mm)246寸法C(mm)120消費電力(W)(50/60Hz)20/25相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)37/40電流(A)(50/60Hz)開放:0.14/0.13、許容:0.15/0.15周囲温度(℃)-30~50風量(m3/h)(50/60Hz)600/720公称出力(W)15極数(P)4電源(三相/V)200