KPN-304-005H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582997 KPN-304-005H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582997

有圧換気扇 標準形・三相・排気

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ハネ径(cm)30 消費電力(W)(50/60Hz)65/80 注文コード63582997 品番KPN-304-005H
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はハネ径・消費電力など22種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.2 寸法L(mm)173 寸法d(mm)10 寸法A(mm)420 寸法S(mm)6 寸法D(mm)380 ハネ径(cm)30 寸法B(mm)349 寸法C(mm)210 消費電力(W)(50/60Hz)65/80 相数3P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/51 電流(A)(50/60Hz)開放:0.49/0.44、許容:0.6/0.6 周囲温度(℃)-30〜50 風量(m3/h)(50/60Hz)1560/1800 公称出力(W)50 極数(P)4 電源(三相/V)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする