曜日別特売
KPG-30C 有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用) 光新産業 63583094

 

KPG-30C 有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用) 光新産業 63583094
KPG-30C 有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用) 光新産業 63583094

有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
寸法A(mm)125
寸法B(mm)362
内容量1台注文コード63583094品番KPG-30C
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品ガード取付バンド、取扱説明書寸法A(mm)125ハネ径(cm)20寸法B(mm)362寸法C(mm)153塗装色塗装ポリエチレンコーティング
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする