ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63583557 品番 REBEL C50 BK
参考基準価格(税別)¥17,980 販売価格(税込) ¥19,679
販売価格(税別)
17,890

スクリューレスでワンタッチ開閉が可能なパネルを採用したミドルタワーケースです。
標準でフロントとリアに120mmのファンが1基ずつ搭載されています。
4面フルメッシュ構造となっていて、通気性が非常に良いのが特徴です。
ファンの搭載可能数も多く、フロントやトップ、リア、サイドやボトム部分に120mm冷却ファンを最大で11基搭載可能です。
トップとサイドには360mmのラジエーターも搭載可能です。
トップはラジエーターの固定用モジュールが取り外せるので、ラジエーターをモジュールに固定してからトップに固定が可能で非常に容易に取り付けられるようになっています。

セット内容レブル C50 ブラック、アクセサリーセット、マニュアル 材質スチール/ABS ケース形状タワー 質量(kg)7.9 ブラック 長さ(cm)グラフィックスカード:40、PSU:27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×460×495 ファン径(cm)6(高さラジエーターを含む) 高さ(cm)CPUクーラー:16.8 ファンフロントパネル:1× 120 mm PWM ファン (取り付け済み) + 2× 120 mm ファン (オプション) または 3× 140 mm ファン (オプション)、サイドパネル:4× 120 mm ファン またはラジエーター (オプション)、後面パネル:1× 120 mm PWM ファン (プリインストール)、トップパネル:3× 120 mm リューフター ラジエーター 2× 140 mm リューター (オプション) サイドパネル金属 I/OポートUSB3.0×2、USB3.2 Type-C、AUDIO(TRRS) 対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチHDD×3/2.5インチSSD×3 フォームファクタATX
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする