ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63583636 品番SHA-VS9 Black
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。
フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。
フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。
I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。
チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。
フロントパネルがシックでシンプルなデザインを下フロントパネルになっているのが特徴です。
リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。

セット内容VS9、アクセサリーセット 材質スチール、プラスチック ケース形状タワー 質量(kg)5 ブラック 長さ(cm)グラフィックスカード:35、PSU:21 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423 ファン径(cm)前面:5.8、上部:6 高さ(cm)CPUクーラー:15.8 ファンフロントパネル:3x 120 mm ファンまたはラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm ファン (取り付け済み)、トップパネル:2x 120 mm または 2x 140 mm ファンまたはラジエーター (オプション) サイドパネル金属 I/OポートUSB 3.0 (上部):2、USB 2.0 (上部):1、オーディオ (上) 対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:6 フォームファクタATX
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする