コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。
フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。
フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。
フロントパネルには2つの120mmファン標準装備されています。 リアパネルには標準装備のアドレッサブル RGB LED 120mmファンによってケースの背面から熱せられた空気を放散します。
スタイリッシュでシンプルなフロント パネルと強化ガラス製の大きなサイドパネルのおかげで、内蔵ハードウェアに注目を集めます。
付属のRGBコントローラを使用すると、プリインストールされた RGB LEDファンと追加の LEDコンポーネントの両方をメインボードソフトウェア経由で点灯できます。
14種類の照明効果を使用して照明を手動で操作することも可能です。
フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。
I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。
チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。
フロントパネルがシックでシンプルなデザインを下フロントパネルになっているのが特徴です。
リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。