イタリア製 NALDI ネット ラウンジチェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 63583776 品番 NAR-C15ME
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのラウンジチェアー。
ベーシックなダークグレーは使い勝手がよく、ポップなイエローも表面のマットな質感がモダンでどこか落ちついた雰囲気をプラスしてくれます。
全面水洗い可能なFRP製の上メッシュ状で水はけがよく、お手入れもとても簡単。同シリーズのベンチやコーヒーテーブルと組み合わせたコーディネートで、さらに統一感のある空間に。

材質ガラス繊維強化ポリプロピレン 質量(kg)4.9 メイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×690×860 寸法SH(mm)415 スタッキング重ね置き可:6脚まで
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする