イタリア製 NALDI ファーロ ハイチェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 63583794 品番 NAR-HC09R
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのハイチェアー。モダンなデザインはカウンターやハイテーブルに合わせるだけで、一気にお洒落なカフェ空間に。屋外でも使えるめずらしいハイチェアーです。全面水洗い可能なFRP(ガラス繊維強化プラスチック)製で、お手入れも簡単。

材質ガラス繊維強化ポリプロピレン 質量(kg)4.1 ロッソ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×510×970 寸法SH(mm)730 スタッキング重ね置き可:4脚まで
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする