タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
イタリア製 NALDI フォリオ クッション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63584126
品番
NAR-C16CS-IV
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
フォリオリラックスチェアー/ロッキングチェアー専用のクッション。
座面から背もたれにかけて広い範囲を覆うので、長時間座っていても疲れずリラックス感が持続します。
材質
カバー:アクリル/クッション:ポリエステル
質量(kg)
1.4
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1265×860×70
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400