ポケットマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63584309 品番NV10203
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

人工呼吸を行う際に使用するマスクです。疾病者に直接触れずに人工呼吸を行うことができます。
一方向弁とフィルターを備えているため、救助者への感染リスクを低減します。
エアクッション部は適度な弾性があり、顔へしっかり密着できます。
マスクは透明度が高く、患者の状態を確認しやすいです。
ソフトケースにフックとベルトループがついているため、携帯に便利です。
ニトリル手袋が同梱されているため、必要に応じてすぐ使用可能です。

仕様●マウスピースサイズ:外径/15mm、内径/11mm●構成品:CPRマスク、ニトリル手袋(1双)、ソフトケース 材質クッション部/PVC(塩化ビニル樹脂) 収納時寸法(mm)約120×145×65 アズワン品番8-684-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00062000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする