DFP-GUN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード63584930 品番DFP-G
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

SHOW UPステラホログラムフレーク 0.6mm以上とステラシルバーロングレインボーに使用して
頂くドライペイント用ガンです。もちろんそれ以外の粗目フレークにもご使用して頂けます。※約70mm x 70mmカップ付きです。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容カップ付 品名ドライフレークペイント用スプレーガン
取扱説明書:(0.49MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする