曜日別特売
KS-KG カタナソルダー SHOW UP 63584984

KS-KG カタナソルダー SHOW UP 63584984
KS-KG カタナソルダー SHOW UP 63584984

カタナソルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット品名カタナソルダーキット ミリタリーグリーン注文コード63584984品番KS-KG
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

従来非常に困難だった穴埋め、サビ修復やバンパー補修等が瞬時に解決できる優れたBOXキットです。BOXカラーはシルバー、ブルー、ミリタリーグリーンの3色展開。はんだ250gは銀・鉛・すずを独自に配合し、融点を高め接着部分に瞬時に溶け込ませることができる超高性能なハンダです。ハンダコテは500℃オーバーの熱源で穴埋めやバンパー補修が瞬時に可能です。銅メッシュ・ノーマル(10cm x 91cm)は小さな穴埋めなどに最適です。銅メッシュ・ハード(10cm x 50cm) はサイドステップのさび穴等の大きな穴埋めに最適です。ステンレスメッシュ(10cm x 50cm) はウレタンバンパーの割れ等の修復補強に最適です。ハンダコテ、ハンダ、メッシュ各種は単品販売もしております。

用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
セット内容ハンダ 、ハンダコテ 、銅ノーマルメッシュ、銅ハードメッシュ、ステンレス メッシュミリタリーグリーン品名カタナソルダーキット ミリタリーグリーン危険物の類別非危険物
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする