Divaフレークミニ ミニボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(41g) 注文コード63586454 品番SFM131MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

通常の塗料では出せないギラギラした表面を演出するためのアイテム。SFとSFMの2サイズをラインナップ。
SFは1/64インチ(約0.4mm)、ガン口径1.8〜2.0mm、
SFMは1/128インチ(約0.2mm)、ガン口径1.5〜1.8mm。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY カナリーイエロー 質量(g)41 品名カナリーイエロー ミニ ミニボトル 主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別非危険物
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする