SHOW UP
STELLA☆ホログラムフレーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個(60g)
注文コード
63586515
品番
SSH60
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたシルバーレインボーフレーク
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
シルバーレインボー
質量(g)
60
品名
シルバーレインボー 0.6
主な用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:
(0.63MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。