SHOW UP
SHOW UPの 蛍光/メタリック塗料
SHOW UPの 蛍光塗料
Neon カラー ミニボトルセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63586926
品番
NE-YMN
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
セット内容
主剤180g、硬化剤35g
色
イエロー
品名
イエロー ミニボトル
主な用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
215mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.28MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
商品説明動画
参考になった