PS06MN プロテクトシュリンク ミニボトル SHOW UP 63587075

PS06MN プロテクトシュリンク ミニボトル SHOW UP 63587075
PS06MN プロテクトシュリンク ミニボトル SHOW UP 63587075
PS06MN プロテクトシュリンク ミニボトル SHOW UP 63587075
PS06MN プロテクトシュリンク ミニボトル SHOW UP 63587075

プロテクトシュリンク ミニボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
パープル
内容量1セット注文コード63587075品番PS06MN
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。
エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。

用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
セット内容主剤180g、シンナー60gパープル品名パープル ミニボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.49MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする