80PLUS GOLD認証電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63587215 品番SF-750F14RG WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ファンのみならずプラグインコネクタにもアドレッサブルRGB LEDを搭載する先進的な電源ユニットです。
LEDイルミネーションモードは、本体の「RGB Ready」ボタン、5V RGBヘッダーを備えたASUS、ASRock、Gigabyte、MSIの各社マザーボードに接続して操作することができます。
電源ユニットとしてのスペックも秀逸で、高効率と多数の保護回路に対応し、NVIDIA SLIまたはATI CrossFireXシステムにも安定した電力を供給可能です。
メインボードとモジュラーバックパネルには100%日本製105℃コンデンサを採用しました。
OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。
プラグインコネクタにもLEDを搭載し、よりゴージャスな輝きをユーザーに提供します。
LEDのライティングモードは本体の「RGB Ready」ボタンにより、16のモードを選択可能です。
さらに、各マザーボードメーカーの5V RGB Syncに対応しており、ケーブルを接続することで、マザーボードの付属ソフトから制御が可能です。
PCに安定動作と煌びやかなイルミネーションを求めるユーザーに新たな感動を呼び起こすことでしょう。

質量(kg)2.1 ホワイト 最大出力(W)750 温度(℃)50 入力電圧(V)100〜240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86 安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS/ KCC /CCC 保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護 ケーブル20+4ピン フルモジュラー 1(600mm)、8(4+4)ピンCPU 2(700mm)、SLI (2 x PCI 6+2 ピン) 3 (550+150mm)、3SATA 3 (550+120+120mm)、4モレックス 1 (550+100+100+100mm) 効率負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87% ファン130mm FDB ファン (ARGB)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする