電源ケーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタPCIe 8ピン×2、GPU側:12+4ピン 12VHPWR ブラック 注文コード63587267 品番SF-2X8PIN-16PIN
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はコネクタ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

SuperFlower社の既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。
このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。

適合機種LEADEX TITANIUM、EADEX PALTINUM 1600、LEADEX PLATINUM SE、LEADEX V GOLD、LEADEX III GOLD 寸法(mm)600×35×12 ブラック 質量(g)126 コネクタPCIe 8ピン×2、GPU側:12+4ピン 12VHPWR
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする