KFB-C013 庭座 スクエアチェアー クッション付 タカショー 63587398 KFB-C013 庭座 スクエアチェアー クッション付 タカショー 63587398 KFB-C013 庭座 スクエアチェアー クッション付 タカショー 63587398

庭座 スクエアチェアー クッション付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63587398 品番KFB-C013
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

落ち着いた和の雰囲気とモダンなデザインが融合した、庭座(にわざ)シリーズ。ブラウンのクッションとの組合せが高級感のある、しっかりとしたダイニングチェアーです。耐候性に優れる人工ラタンを用い、ラタン家具製造で有名なインドネシア熟練の職人が、一脚一脚丁寧に手作業で編み上げています。

材質フレーム:アルミニウム/ラタン:ポリエチレン/クッション・シートパッド・カバー:ポリエステル/スポンジ:ポリウレタン 質量(kg)4.3 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×600×800 寸法SH(mm)420(クッション含まず)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする