KFB-1101 庭座 シンプルアームチェアー タカショー 63587407 KFB-1101 庭座 シンプルアームチェアー タカショー 63587407 KFB-1101 庭座 シンプルアームチェアー タカショー 63587407

庭座 シンプルアームチェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード63587407 品番KFB-1101
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Garden。落ちついたデザインと、使用スタイルにあわせてコーディネートできるラインナップが人気の庭座シンプルシリーズです。人工ラタン製の家具は耐候性に優れ、軽量なため移動も楽々。スタッキングも可能なため小さいスペースで収納でき、店舗のテラス席やシーズンに限った使用などにも最適です。高級感のあるアームチェアータイプ。

材質フレーム:アルミニウム/ラタン:ポリエチレン 質量(kg)4 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×575×810 寸法SH(mm)390 スタッキング重ね置き可:4脚まで
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする