※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの 配管サドルバンド
樹脂サドルバンドガス管用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63587495
品番
NTGS-20GP
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
●取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途
●ガス管用に。●立て管、床配管、壁配管に。
仕様
適合管外径D:20A
トラスコ品番
523-7841
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
35
寸法P(mm)
51
呼び径(A)
20
グリーン購入法
適合