※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツールケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63587504 品番TC01-A
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

●汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。●合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。●開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。

用途●屋内・屋外作業の工具の収納に。 トラスコ品番562-8975 材質ポリエステル330d 形状ドライバー1本 幅(mm)60 ブラック 高さ(mm)215 奥行(mm)40 ベルト通し幅(mm)75 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする