曜日別特売
LP150838U PPバイアル 300μL 大阪ケミカル 63587634

PPバイアル 300μL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード63587634品番LP150838U
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。

仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット全長(mm)34品名Waters Alliance System用バイアル寸法12Φ×32Hmm容量(μL)300参照型番186002640口内径(Φmm)6キャップウルトラボンド(9-425)バイアルPPセプタムスリットなし PTFE/シリコンラベル×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする