イラスト入バケツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63587766 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

無骨なバケツにイラストをあしらったありそうでなかったデザイン「バケツ」。
園芸用品やアウトドア用品、掃除用品と一緒に使うバケツとしておススメです。
室内の収納用品のアクセントとしても味のあるテイストを演出します。

用途
・家庭園芸のバケツとして。
・アウトドアのツール収納として、または水汲みとして。
・花火の消化バケツとして。
・お部屋の収納用品として。
材質亜鉛鉄板 オレンジ 区分新品 質量(g)約380 容量(L)3 サイズ(号)特1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×24×16.5(口径20.8×底辺14×高さ13.1) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用用途以外の使い方はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする