パークレーン
パークレーンの 掃除用具
パークレーンの バケツ
FREEAP バケツチェア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63587897
品番
10373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
取っ手付きのバケツは、逆さにすればチェアになります。
別売のギアコンテナ本体の仕分けボックスとしてもお使い頂けます。
用途
・洗車等の水の運搬に。
・園芸作業の土の運搬に。
材質
ポリプロピレン
色
サンド
区分
新品
質量(g)
約460
容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×21.5×24.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※無理な荷重をかけない様お使いください。