パークレーン
パークレーンの 掃除用具
パークレーンの バケツ
FREEAP バケツチェア
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63587906
品番
10380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
取っ手付きのバケツは、逆さにすればチェアになります。
別売のギアコンテナ本体の仕分けボックスとしてもお使い頂けます。
用途
・洗車等の水の運搬に。
・園芸作業の土の運搬に。
材質
ポリプロピレン
色
カーキ
区分
新品
質量(g)
約460
容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×21.5×24.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※無理な荷重をかけない様お使いください。