曜日別特売
- マックスクリーナー ディアンドディ 63587958

マックスクリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本種類エアコンクリーナー10L注文コード63587958品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

エアコン内部の洗浄除菌消臭防カビまでこれ一本。
水ベースで泡沫状で散布でき汚れに付着しやすく、そのまま吹き流して洗浄作業が行えます。
界面活性剤・薬品及び添加物などの化学合成物質を全く含まないため環境にやさしく、
使用する方も安心の除菌・清掃液です。

用途
洗浄除菌液消臭防カビとして吹きかけるだけでなく、拭くときも拭いた後の仕上げにも共に使用できるためこれ一本あれば汚れを落としつつ除菌効果を得られます。家庭はもちろん、飲食店のみならずオフィスや工場など様々な施設でもご利用頂けます。
用途:ウイルス除去、除菌、消臭、洗浄
材質アルカリ電解水・ヒノキチオール・エタノール区分新品質量(g)約10475種類エアコンクリーナー10L容量(L)10液性アルカリ性寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×24表記25×25×24cm繰り返し・詰め替え対応
注意
※・表示の用途以外には使用しないでください。
※・目に入らないように注意してください。
※・必ず単独で使用してください。
※ 酸性タイプの製品や食酢・アルコール等と混ぜると有害なガスが発生して危険です。
※・入浴中は絶対に使用しないでください。
※・皮ふの弱い方、薬品のニオイなどに過敏な体質の方は使用しないでください。
※・換気をよくして使用してください。
※・衣類や敷物、木製品につくと脱色するので注意してください。
※・保護メガネ・ゴム手袋・マスクを着用し、作業後は必ず手を洗ってください。
※・目より高いところや人に向けてスプレーしないでください。
※・タレ落ちたまま放置すると変色することがあるので必ず目立たないところで試してから使用してください。
※・芝生や植木などの植物にかからないように注意してください。
※・風が強い日は屋外で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする