マルナカ
マルナカの マット・スノコ
マルナカの マット
マルナカの 玄関マット
フックマット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63588037
品番
5530
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,617
販売価格(税別)
¥
3,288
バスケットに入れる
手作業で繊細に糸を植え付けて、丁寧に作り上げています。
厚みが約15mmと、十分な厚みがあります。
アクリル糸を使用しているため、発色が鮮やかです。
用途
・玄関先でのインテリアマットとして。
・デスク下での足休め用のマットとして。
材質
表地/アクリル100%、裏地/綿布
厚さ(mm)
15
色
ベージュ
区分
新品
質量(g)
約630
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×45×1.5
注意
※・手洗い不可
※・洗濯機不可
※・ドライクリーニング不可
※通常の汚れは掃除機で吸い、カーペットクリーナー等で汚れを落としてください。
※根深い汚れはクリーニング専門業者様にお問合せ下さい。