マルナカ
マルナカの マット・スノコ
マルナカの マット
マルナカの 玄関マット
プリント玄関マット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63588064
品番
5545
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
プリントで表現しているため、色柄が華やかです。
厚みが約10mmと、つまずきにくく、置く場所を選びません。
用途
・玄関先でのインテリアマットとして。
・デスク下での足休め用のマットとして。
材質
表地/ポリエステル100%、裏地/綿布
厚さ(mm)
1
色
グリーン
区分
新品
質量(g)
約560
寸法(cm)
75×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×45×1
注意
※・手洗い不可
※・洗濯機不可
※・ドライクリーニング不可
※通常の汚れは掃除機で吸い、カーペットクリーナー等で汚れを落としてください。
※根深い汚れはクリーニング専門業者様にお問合せ下さい。