マルナカ
マルナカの マット・スノコ
マルナカの マット
マルナカの 玄関マット
玄関マット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
注文コード
63588116
品番
5579
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
家庭用洗濯機にて丸洗い可能でお手入れ簡単、
いつでも清潔に保てるインテリアマット。
用途
玄関先でのインテリアマットとしてご使用下さい。
材質
表地/ポリエステル100%、裏地/不織布
厚さ(mm)
0.8
色
ベージュ
区分
新品
質量(g)
約600
寸法(cm)
80×50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×50×0.8
注意
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。