コイルプロモーション
コイルプロモーションの 掃除用具
コイルプロモーションの 粘着クリーナー
コイルプロモーションの 粘着クリーナー用テープ
ラクメク 専用スペアテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63588150
品番
RSK-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープの切れ目探しに悩まない、楽〜にめくれる粘着クリーナー。
簡単3ステップで楽にめくれるので切れ目探しをする必要がありません。
用途
※使用の際は必ずラクメク専用本体をご使用下さい。
1.本体の柄部分にあるボタンを押し込み、レバーを下げます。
2.レバーをテープに設置させた状態でテープを手前に回してください。
3.テープがキレイにめくれます。
材質
紙
色
ホワイト
区分
新品
質量(g)
約260
テープ幅(mm)
16
巻数
70周巻
商品タイプ
スペアテープ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本製品の本体は専用本体をご使用下さい。
※他社製品の本体はご使用頂けません。