※サンプル画像
アックスブレーン
アックスブレーンの コンベックス・巻尺・距離測定
アックスブレーンの コンベックス
アックスブレーンの ロック付コンベックス
アックスコンべ(ブラックテープ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63588229
品番
BX-25L-55WP
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
黒テープ+白目盛で見やすい!!
5.5M、W-25mm・メートル目盛(両面)
ヨンゴーゴーピッチ表示付
寸法(mm)
W67×H61×42
色
ホワイト
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
注意
※裏面(白テープ)の縦目盛は、JIS1級ではありません。