ルアーロックプラシリンジ 20mL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード63590407 品番A8420-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れる事のない安心できる切込口になっています。

仕様
バルク包装
外筒部:PP(ポリプロピレン)
ピストン部(プランジャー):PE(ポリエチレン) 入数(本):100
型式A8420-LL 容量(mL)20 品名ルアーロックオールプラスチックシリンジ
注意
※本品は医療器具ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする