テフゼルチューブ 0.25×1.59mm

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10m) 注文コード63591299 品番T-080-10
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。

仕様材質:ETFE 1巻(m):10 型式T-080-10 耐圧(MPa)18.6 内径(mm)0.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
微量分析
製造業

確かな品質で良い買い物をしたと満足しております。
リピート注文すると思います。

2025-02-20
用途:
微量分析
アルファサイエンス株式会社 様 (製造業)

素晴らしい耐久性です!PTFEとは違いますね、安定しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする