大阪ケミカル
大阪ケミカルの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
大阪ケミカルの シリンジ類
大阪ケミカルの ディスポシリンジ
μシリンジフィルタ CA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
型番
CPCA13045
注文コード
63592498
品番
CPCA13045
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
親水性
タンパク質との結合性が非常に低い
生体液のろ過や清澄化
仕様
入数単位:箱
穴径(μm)
0.45
型番
CPCA13045
フィルター
PPプレフィルター
メンブレン
酢酸セルロース
入数
100入
直径(mm)
13