画像準備中

μシリンジフィルタ CA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 型番CPCA30045 注文コード63592525 品番CPCA30045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は型番など5種類から選べます 他の種類を見る

親水性
タンパク質との結合性が非常に低い
生体液のろ過や清澄化

仕様入数単位:箱 穴径(μm)0.45 型番CPCA30045 フィルターGFプレフィルター メンブレン酢酸セルロース 入数100入 直径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする