大阪ケミカル
大阪ケミカルの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
大阪ケミカルの シリンジ類
大阪ケミカルの ディスポシリンジ
チューブクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
材質
PP
注文コード
63592638
品番
340TCW シロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
親指で軽く押すだけで、チューブの締め具合が調節できます。
材質
PP
寸法(mm)
・幅:24.0 ・長さ:37.5 チューブ差込の幅:19
適合チューブ外径(Φmm)
11.5
種類
中
入数(個)
10