大阪ケミカル
大阪ケミカルの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
大阪ケミカルの シリンジ類
大阪ケミカルの ディスポシリンジ
LPPポリマーバイアル 1.5mL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
63592769
品番
11191205
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
入数単位:pk
材質
PP
形状
平底
色
透明
サイズ
12Φ×32mm
容量(mL)
1.5
品名
LPPポリマーバイアル
ねじ規格
9-425
入数
100