画像準備中

マイティーブレンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63594153 品番MT-BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最もシンプルなON/OFFタイプのブレンダーで、ダイヤルを回すだけでOK。
容器の分解、洗浄が簡単でコンタミの危険性が少なく、100mL程度の容量の食品粉砕等に適しています。

質量(kg)2.6 回転数19000rpm 外形寸法W175×D190×H290mm 電源100V 50/60Hz 280W 定格時間3分 品名マイティブレンダー ボトルカップモデル 品番MT-BC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63594153 MT-BC 62952418 MT-BC 粉砕機マイティブレンダー ボトルカップモデル 大阪ケミカル 粉砕機マイティブレンダー ボトルカップモデル 大阪ケミカル 1台 89,980 税込98,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする