ハミルトンマイクロシリンジ 701N

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63594205 品番80300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

精度誤差:±1%以内
再現精度:±1%以内
800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。

仕様
針固定タイプ 標準型 PT-2
スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。
針先
PT2:22°カット
PT3:90°カット
PT5:横穴タイプ
N:固定針タイプ
RN:交換針タイプ(ねじ込み式)
LT:交換針タイプ(すりガラス式)
SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式701N 容量(μL)10 針ゲージ26S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする