マイクロシリンジ 7000.5KHCH PT-3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63594686 品番86252
参考基準価格(税別)¥100,700 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。

仕様チャニーアダプター付き、針先:90度 型式7000.5KHCH 容量(μL)0.5 針ゲージ25
注意
※針先22度(先端に反り有)をご希望の際は、シリンジ本体とWGまたはCHを別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする