成分水、グリセリン、ミリスチン酸、ステアリン酸、水酸化K、ソルビトール、ラウリン酸、DPG、イソステアリン酸PEG-60グリセリル、PEG-32、PEG-6、ステアリン酸グリセリル(SE)、ジステアリン酸グリコール、ポリクオタニウム-39、アロエベラ葉水、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、オリーブ果実油、グレープフルーツ果皮油、マンダリンオレンジ果皮油、レモン果皮油、エチルヘキシルグリセリン、アルガニアスピノサ核油、マカデミア種子油、マンゴー種子油、バオバブ種子油、クランベリー種子油、プルケネチアボルビリス種子油、ホホバ種子油、メドウフォーム油、月見草油、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、グリチルリチン酸2K、ショウブ根エキス、シャクヤク根エキス、カワラヨモギ花エキス、ドクダミエキス、ハトムギ種子エキス、アスコルビン酸、リンゴ酸、エタノール、レシチン、BG、EDTA-2Na種別店販用RoHS指令(10物質対応)対応