BRO.FOR.MEN BB Cream ナチュラル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20g) 注文コード63595045 品番-
販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580

シミ、クマ、赤みやニキビ跡…気になるお肌の悩みをカバーし自然な仕上がりに。ナチュラル。

成分水、シクロペンタシロキサン、酸化亜鉛、BG、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ビス(PEG/PPG-14/14)ジメチコン、ペンチレングリコール、ステアリン酸、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、アスコルビルグルコシド、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-51、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、トウキンセンカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、ヒメフウロエキス、マタタビ果実エキス、アロエベラ葉エキス、プラセンタエキス、ビサボロール、ジメチコン、クオタニウム-18ベントナイト、硫酸Mg、(C12-14)パレス-3、トコフェロール、フェノキシエタノール、香料、(+/-)酸化チタン、酸化鉄、タルク、メチコン、ハイドロゲンジメチコン、水酸化Al RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
※ご使用中やご使用後または直射日光が当たって、赤み・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や
黒ずみ等の異常が現れたときは、ご使用を中止し皮膚科専門医等へ相談してください。
※傷やはれもの、湿疹等の異常のある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意し、入った場合はこすらずにすぐ洗い流してください。
目に異物感が残る場合は眼科医にご相談ください。
※初めて使用する際は目立たない場所でパッチテストをしてください。
※使用後はしっかりキャップをしめてください。
※落とすときは、メイククレンジングのご使用をおすすめします。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェイシャル化粧品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする