曜日別特売
CNMG 12 04 04-MF T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 63595055

3D画像

CNMG 12 04 04-MF T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 63595055
CNMG 12 04 04-MF T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 63595055

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード63595055品番CNMG 12 04 04-MF
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)12.4959被削材MP勝手なしコーティングTICN+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬材種235内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする